Thorsman - TRL-H76 HOLDER A - 5322020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 8 mm
Høyde - 72 mm
Materiale - Plast
Type feste - Kan skrus
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885322028
Elnummer
1294475
Leverandørens varenummer
5322020
Typebeskrivelse
1294475
Bredde:
8 mm
Høyde:
72 mm
Materiale:
Plast
Type feste:
Kan skrus
Med potensialutjevning:
nei
TRL-H76 Holder A
REACHPDF


