Thorsman - U-DEL INKA 161-3 AL HVIT 2,5M - 5510023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 161 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880036715
Elnummer
1280393
Leverandørens varenummer
5510023
Typebeskrivelse
1280393
Bredde:
161 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9369 mm²


