Thorsman - U-DEL INKA 161-3AN 2,5M - 5510020

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 161 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885510029

Elnummer

1276850

Leverandørens varenummer

5510020

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

161 mm

Dybde:

72 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

3

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

9369 mm²

Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....