Utgått

Thorsman - UFB-CEW 15mm lokk - 5198104

KopierKopier
Thorsman
 - UFB-CEW 15mm lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Installasjonsgulv

  • Materiale - Metall

  • Innbyggingsmål - 95 mm

  • Byggehøyde over kanal - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880108597

Elnummer

1276724

Leverandørens varenummer

5198104

Typebeskrivelse

1276724

Egnet for:

Installasjonsgulv

Materiale:

Metall

Innbyggingsmål:

95 mm

Byggehøyde over kanal:

Andre

Utgang for kabel inkludert forhøyningsrør. For UFB-700M og 900m med kabelutgang i midten. Dekselet på toppen har to fordypninger som betjenes med et spesialverkøy for å åpne dette. Spesialverkøyet leveres med produktet.
Materiale: Aluminium AlMg 0.5 Si (AA 6063).