Toolsinvent AS - Dimtrekk skrutrekker for låseskruen på dimmerplaten ToolsI - 8813012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - Andre
Bladlengde - 20 mm
Isolert - Ja
Klingebredde - 23 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410120
Elnummer
8813012
Leverandørens varenummer
8813012
Typebeskrivelse
8813012
Størrelse:
Andre
Bladlengde:
20 mm
Isolert:
Ja
Klingebredde:
23 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Universal skrutrekker for å løsne låseskruen for dimmerplaten på forskjellige dimmere. Dette letter arbeidet når det skal byttes eller monteres ny dimmer. Tidsbesparende verktøy.


