Toolsinvent AS - Hullsag 32mm - 8802212

Toolsinvent AS
KopierKopier
Toolsinvent AS - Hullsag 32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 32 mm

  • Skjæredybde - 33 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042411318

Elnummer

8802212

Leverandørens varenummer

8802212

Typebeskrivelse

8802212

Diameter:

32 mm

Skjæredybde:

33 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6,2 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Hullsagene er produsert i HSS bimetall Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium. Passer standard hullsagholder med gjenger.