Toolsinvent AS - Hullsagholder 32-210mm - 8802278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type skaft - Sekskantfatning
Skaftdiameter - 8,7 mm
Egnet for hullsag - 32...210 mm
Med senterbor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410281
Elnummer
8802278
Leverandørens varenummer
8802278
Typebeskrivelse
8802278
Type skaft:
Sekskantfatning
Skaftdiameter:
8,7 mm
Egnet for hullsag:
32...210 mm
Med senterbor:
Ja
Hullsagholder 32-210mm. Passer standard hullsager. Passer også sammen med spotless pro. Låsemekanismen skyves enkelt frem og tilbake.