TradeForce - Bitssett 10 pk. PZ2 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske - 0021200001

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Bitssett 10 pk. PZ2 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 10

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268406028

Elnummer

8808225

Leverandørens varenummer

0021200001

Typebeskrivelse

8808225

Antall bits totalt:

10

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

10

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bitssett 10 pk. PZ2 bits med 50mm lengde i Tic-Tac eske