Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - DUCT / GAFFA TAPE L=50mtr B=50mm SØLV 0°C-60°C - 80099 - 1280099

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - DUCT / GAFFA TAPE L=50mtr  B=50mm SØLV 0°C-60°C - 80099

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 50 mm

  • Materiale - PE (Polyetylen)

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 50 m

  • Tykkelse - 0,19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268410216

Elnummer

1800904

Leverandørens varenummer

1280099

Typebeskrivelse

1800904

Bredde:

50 mm

Materiale:

PE (Polyetylen)

Farge:

Sølv

Lengde:

50 m

Tykkelse:

0,19 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

nei

Temperaturmotstand:

0...60 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

Ja

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

DUCT / GAFFA TAPE fra Tradeforce. Lengde 50meter. Bredde 50mm. Farge; SØLV. Tempraturområde: 0°- 60°C