TradeForce - HAMMER 450GRAM TRADEFORCE 1610005 - 1610005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blyhammer
Hodevekt - 460 g
Håndtaksmateriale - GFK (glassfiberforsterket plast)
Lengde - 340 mm
Spissdiameter/spissbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400163
Elnummer
8802851
Leverandørens varenummer
1610005
Typebeskrivelse
8802851
Modell / utførelse:
Blyhammer
Hodevekt:
460 g
Håndtaksmateriale:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Lengde:
340 mm
Spissdiameter/spissbredde:
50 mm
Hodets materiale:
Stål
Magnetisk:
Ja
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
Ja
Rekylfri:
Ja
Utskiftbar topp:
nei
Med spikeruttrekker:
Ja
Med pinnebeskyttelse:
nei
Med spikerholder:
nei
Totalvekt:
725 g


