TradeForce - KABELKNIV / ELKNIV 1000V 180MM M/GLIPPBESKYTTER TRADEFORCE - 1550005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 50 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400538
Elnummer
8808203
Leverandørens varenummer
1550005
Typebeskrivelse
8808203
Bladlengde:
50 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
180 mm
Knivbladmateriale:
Andre
Materiale i håndtak:
Plast
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900 Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.


