TradeForce - Konfeksjonert PMH 3G1.0mm2 5m kabel med plugg - 15760014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2 - Fri ende
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268401030
Elnummer
1500498
Leverandørens varenummer
15760014
Typebeskrivelse
1500498
Tilkobling 1:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2:
Fri ende
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lengde:
5 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Temperaturmotstand:
750...750 °C
Nominell strøm:
16 A
Merkespenning:
250...250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


