TradeForce - RASKE VERNEBRILLER 20980004 Sonepar - 20980004

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - RASKE VERNEBRILLER 20980004 Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Andre

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - nei

  • Farve på glasset - Andre

  • Løst glass - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268404970

Elnummer

8856893

Leverandørens varenummer

20980004

Typebeskrivelse

8856893

Material glass:

Andre

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

nei

Farve på glasset:

Andre

Løst glass:

nei

Med sideklaffer og øvre klaffer:

nei

Modell / utførelse:

Helt glass

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

Ja

Duggfri:

nei

Justerbar:

nei

Rammefarge:

Fargeløs

Type lufting:

Uten

Mørklegge:

0...0 %

Lette behagelige beskyttelsebriller. Motstandsdyktig mot riper. Ikke anti-dugg