TradeForce - SKRUTREKKERSETT 1000V PH1/PH2 + 4 FLATTREKKERE TRADEFORCE 11 - 118150004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400675
Elnummer
8802856
Leverandørens varenummer
118150004
Typebeskrivelse
8802856
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
6
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Roterbar hette:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Emballasje:
Kartong (eske)


