TradeForce - SPISSTANG 1000V 200mm TRADEFORCE 8350002 - 8350002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Buet
Lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 80 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400637
Elnummer
8802854
Leverandørens varenummer
8350002
Typebeskrivelse
8802854
Form:
Buet
Lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
80 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Kompresjonsform:
Andre
Vekt:
180 g
Hodebredde:
22 mm
Hodehøyde:
12 mm
Med sideavbiter:
nei
Smidd:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Med avbiter:
Ja
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Plast grep


