TradeForce - TAPETKNIV 18 MM TRADEFORCE 1550003 - 1550003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 110 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400118
Elnummer
8802840
Leverandørens varenummer
1550003
Typebeskrivelse
8802840
Bladlengde:
110 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
Ja
Total lengde:
180 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


