Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Triax - KK-343/475 KABELKANAL FOR SF-343/475 - 1190118

KopierKopier
Triax - KK-343/475 KABELKANAL FOR SF-343/475

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 0 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre

  • Antall poler - 0

  • Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 0...0 mm²

  • Nominell spenning - 0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5711255987705

Elnummer

1190118

Leverandørens varenummer

1190118

Typebeskrivelse

KK-343/475 KABELKANAL FOR SF-343/475

Nominell strøm:

0 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

Andre

Antall poler:

0

Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:

0...0 mm²

Nominell spenning:

0 V

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Andre

Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:

0...0 mm²

Støtter automatisk bytte:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

Andre

Med jording:

nei

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

KK-343/475 Kabelkanal for SF-343/475.