Tridonic - I-Select plugg MAX Grey 0.0 kO - 28000274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006210492773
Elnummer
6630168
Leverandørens varenummer
28000274
Typebeskrivelse
6630168
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Denne gir max mA uansett hvilken LCAI du setter den inn i.
Denne har en motstand på 0 Kohm
Blå serie = 400mA
Grønn serie = 900mA
Brun serie = 1750mA
Denne har en motstand på 0 Kohm
Blå serie = 400mA
Grønn serie = 900mA
Brun serie = 1750mA
ProduktbladPDF


