Tridonic - LED DRIVER LCBU 10W 12V DC GLE DIM TRIDONIC - 89800289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9006210493794
Elnummer
6630223
Leverandørens varenummer
89800289
Typebeskrivelse
6630223
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Utgangsstrøm fra/til:
830...830 mA
Utgangseffekt fra/til:
10...10 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
102 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimmer mellom 5 og 100% (avhengig av dimmer). SELV. Levetid 50 000 timer Ta maks +50 grader. 5 års garanti.