Tyløhelo - Badstulampe LED driver 15W 12V DC - 90901030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For utendørsbruk - nei
Dimming 0-10 V - nei
Dimming 1-10 V - nei
Dimming DALI - nei
Dimming DSI - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139935098
Elnummer
5410797
Leverandørens varenummer
90901030
Typebeskrivelse
5410797
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Lengde:
115 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
28 mm


