Utgått

Tyløhelo - PICCOLO 30 BWT TREND 3 kW - 008615

KopierKopier
Tyløhelo - PICCOLO 30 BWT TREND  3 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvapparat

  • Effekt - 3 kW

  • Bredde - 280 mm

  • Høyde - 785 mm

  • Dybde - 232 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332975034814

Elnummer

5401762

Leverandørens varenummer

008615

Typebeskrivelse

5401762

Monteringsmetode:

Gulvapparat

Effekt:

3 kW

Bredde:

280 mm

Høyde:

785 mm

Dybde:

232 mm

PICCOLO 30 BWT TREND 3 kW, grafitt, 230V1N~