Tyløhelo - VIENNA 60 STS 6,0 kW - 000506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6000 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416134323
Elnummer
5401744
Leverandørens varenummer
000506
Typebeskrivelse
5401744
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
6000 kW
Bredde:
420 mm
Høyde:
615 mm
Dybde:
270 mm
VIENNA 60 STS 6,0 kW, 230 / 400 volt 3-fas


