Unilamp - Flexilink 45gr klips FC-25 - 3229573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113920
Elnummer
3229573
Leverandørens varenummer
3229573
Typebeskrivelse
3229573
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
45 graders festeklips for Flexilink lys list.


