Unilamp - Flexilink Han/Han kabel 1m CE-20 - 3229569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113869
Elnummer
3229569
Leverandørens varenummer
3229569
Typebeskrivelse
3229569
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
10 mm


