Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - Flexilink Sensorbryter 0,5m CC-24 - 3229581

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Flexilink Sensorbryter 0,5m CC-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 77 mm

  • Bredde - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113883

Elnummer

3229581

Leverandørens varenummer

3229581

Typebeskrivelse

3229581

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

77 mm

Bredde:

18 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

9 mm

En sensorbryter kan være en god løsning i et skap eller under kjøkkenbenken. Det samme kan en dimmerbryter være, om man ikke vil ha en
forankoblet dimmer.
Sensorbryteren for Flexilink tenner og slukker ved bevegelse, om man holder hånden i nærheten dimmes lyset
opp eller ned. Elegant hygienisk løsning over arbeidsplassen på kjøkkenet. Maks last ved bruka av dimmer/bryter er 30W.
Ved tilkobling så husk på at sort er + og hvit er -.