Unilamp - Hilite Takbrakett 100-240W S - 3366090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Bredde - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118499
Elnummer
3366090
Leverandørens varenummer
3366090
Typebeskrivelse
3366090
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Bredde:
56 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
210 mm
HiLite Takbrakett 100-240W


