Unilamp - LED Panel 3800lm 3K Op DALI - 3336661

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LED Panel 3800lm 3K Op DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lengde:

595 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 40...40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125119588

Elnummer

3336661

Leverandørens varenummer

3336661

Typebeskrivelse

3336661

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3800...3800 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

900...900 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,77 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,72 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

17

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

29

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

95...95 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

10 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

10 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863). Opal eller microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20.