Unilamp - LED PANEL 60/60 TAKKASSETT UTENPÅL. MONTASJE HVIT - 3305865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108681
Elnummer
3305865
Leverandørens varenummer
3305865
Typebeskrivelse
3305865
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Tak kassett for LED Panel 600 (595x595). Benyttes til utenpåliggende montasje.


