Unilamp - Penlight LED håndlykt oppladbar med USB lader - 8804800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 2 W
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Fargetemperatur - 5000...5000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125109411
Elnummer
8804800
Leverandørens varenummer
8804800
Typebeskrivelse
8804800
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
2 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Rød
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
5...5 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
20 mm
Høyde/dybde:
30 mm


