Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Unilamp - POWER MARINA 500W 4K GRÅ ASYM 70000LM 4000K - 3241973

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 500...500 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125130699

Elnummer

3241973

Leverandørens varenummer

3241973

Typebeskrivelse

3241973

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

500...500 W

Maks systemeffekt:

500 W

Lysutbytte:

140 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,86 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,73 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,81 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,69 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

70000...70000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,98

Bredde:

89 mm

Høyde/dybde:

624 mm

Lengde:

407 mm

KVR-signal:

60...120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. Spesialcoating til bruk i havnære områder. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser for mindreblending og bedre lyskomfort. Integrert LED-driver (ikke dimbar). Ventilert for å unngå kondens og dugg. Ved montasje i havnære områder vil fukt og saltvann normalt redusere levetiden på LED-armaturer. Ved bruk i slike områder bør man alltid montere armaturer i korrosjonssikrede materialer. Et annet bruksområde er belysning av innendørs svømmebassenger hvor man har klorholdig luft. De fleste lyskastere er utstyrt med trykkventil som standard, noe som kan gjøre at klorholdig luft kommer inn i armaturen. Det er skadelig for LED-chippene. Ved montasje i slike områder stenges trykkventilen. Power Marina har designfunksjoner med sterkt korrosjonshinder og er motstandsdyktig mot klor (CL2). Aluminiumhus med herdet glass. Justerbart monteringsfeste. Leveres med 1,5m tilkoblingskabel (åpen ende). IK08, Klasse 1, IP66.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien