Unilamp - Power Space Masteklemme stor 40-150mm passer 200-300W - 3241989

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 260 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125123790

Elnummer

3241989

Leverandørens varenummer

3241989

Typebeskrivelse

3241989

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

260 mm

Bredde:

100 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

50 mm

Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt
på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver.
Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå
kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett
og påmontert 1,5m kabel. 4000K. Klasse I, IP66.