Unilamp - Raft Tak/Veggbrakett stillbar - 3337968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 65 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122090
Elnummer
3337968
Leverandørens varenummer
3337968
Typebeskrivelse
3337968
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
65 mm
Bredde:
40 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
172,5 mm
Justerbar ballsikker takbrakett for Raft armaturer. Utførelse i stål. Sølv.


