Unilamp - Rehabplate Rund 180MM MATT HVIT til 94-96mm downlights - 3225377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104850
Elnummer
3225377
Leverandørens varenummer
3225377
Typebeskrivelse
3225377
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
180 mm
Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm. Passer hulldiametere 86-165 mm. Ytterdiameter: Ø180 mm


