Unilamp - Se7En Led Pull 6W 3K Grafitt - 3105830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103655
Elnummer
3105830
Leverandørens varenummer
3105830
Typebeskrivelse
3105830
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
7,2 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
790 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
570...0 lm
Lysutbytte:
79 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
80 mm
Lengde:
290 mm
Antall poler:
3
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
61
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
122
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


