Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - Square BL R600 4250lm OP 3000/4000K Uten driver - 3323855

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125127637

Elnummer

3323855

Leverandørens varenummer

3323855

Typebeskrivelse

3323855

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

125000 h

Maks systemeffekt:

36 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4250...4250 lm

Fargetemperatur:

3000...5700 K

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,9 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,77 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,8 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,72 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Slagfasthet:

IK04

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

30 mm

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

I utformingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på god materialkvalitet, jevnt belyst frontplate og fleksible monterings metoder.
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.
Square BL Opal har god energieffektivitet på 120lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K.
Square BL 600x600 Opal egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 4x18W T8 og 4x14W T5. Innfellings mål er 595x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 600x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348046). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).

On/off:
6607300 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607302 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607343 Driver med påmontert 5p Linect boks