Unilamp - SWITCH ILY II 9000LM DALI 3/4K - 3340501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125132419
Elnummer
3340501
Leverandørens varenummer
3340501
Typebeskrivelse
3340501
Switch ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm2. Kraftig lysstyrker med 9000lm. Armaturen leveres i 1440mm lengde og med Kelvin switch 3000K-4000K, og leveres med DALI-2 driver. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23.