Unilamp - SWITCH IP44 PRO LEDELYS KOMPL LYS/BATTERI - 3340532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132884
Elnummer
3340532
Leverandørens varenummer
3340532
Typebeskrivelse
3340532
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
182 mm
Bredde:
40 mm
Høyde/dybde:
22 mm


