Unilamp - TITAN TWIST DEKORRING GULL - 3221546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125129709
Elnummer
3221546
Leverandørens varenummer
3221546
Typebeskrivelse
3221546
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
20 mm
Diameter:
51 mm
Titan Twist Deco Ring i Gull er spesiallaget for å passe perfekt til Titan Twist lamper. Den er laget av førsteklasses kvalitetsmateriale og har en glansfull overflate som fanger lyset på en fortryllende måte. Den gullfargede finishen gir Titan Twist et luksuriøst utseende og legger til et snev av eleganse i ethvert rom.


