Unilamp - TUBE Med Veggbrakett Grafitt - 3109890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125112640
Elnummer
3109890
Leverandørens varenummer
3109890
Typebeskrivelse
3109890
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
260 mm
Tube Medium Veggbrakett Grafitt


