Unilamp - UNIDIM DIGITAL DIM 450 HVIT INSTALL + POLARHVIT - 1405907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125130521
Elnummer
1405907
Leverandørens varenummer
1405907
Typebeskrivelse
1405907
UniDim KUD-450EE-L Digital dimmer i hvit er den perfekte løsningen for deg som ønsker å skape den rette stemningen og belysningen i hjemmet ditt. Med en effekt på 450 W og en maksimal last på 350 W kan du trygt bruke dimmeren til å styre alle typer lyskilder. Den er også svært enkel å montere, da den passer perfekt som en innfelt enhet. Med en egen inngang for endevender (impulsdimming) via egen terminal samt støtte for både fasesnitt og faseavsnitt, vil denne digitale dimmeren gi deg fleksibiliteten du trenger.