Unilamp - Unilamp LED Driver 3W 350mA DC - IP67 - 3109273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125100616
Elnummer
3109273
Leverandørens varenummer
3109273
Typebeskrivelse
3109273
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm fra/til:
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til:
3...3 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
136 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
39 mm