Unilamp - Zim Z-Wave Fjernkontroll 5 Magnetfeste - 5 soner - 4509365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - nei
Forhåndsprogrammert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116914
Elnummer
4509365
Leverandørens varenummer
4509365
Typebeskrivelse
4509365
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
150 mm
Bredde:
39 mm
Dybde:
10,5 mm
Toveis:
Ja
5 kanals Z-Wave fjernkontroll. Av/På og dimme funksjonalitet. Enkel innlæring. Kompatibel med de fleste Z-Wave kontrollere. Knapper kan assosieres mot ønskede enheter. Veggbrakett med magnetholder følger med. Batteri: CR2032 (inkludert).


