Videx - ALU DIGI, AUDIOTABLÅ M/TASTATUR - 4202R/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AudiomodulInstallasjonsteknikk:
BussystemAntal ringeknapper:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Audiomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Sølv
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017756
Elnummer
6305578
Leverandørens varenummer
4202R/A
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Audiomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Sølv
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
1000
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


