Videx - GRÅ RAMME M/INNF BOKS, 3 MOD - 4853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Farge - Antrasitt
Høyde - 400 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018074
Elnummer
6305610
Leverandørens varenummer
4853
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Materiale:
Stål
Farge:
Antrasitt
Høyde:
400 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
3 moduls ramme og innfellingsboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x400x17. Innfellingsboks: 120x383x44.


