Videx - GRÅ RAMME M/PÅVEGGBOKS, 3 MOD - 4883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Høyde - 400 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018166
Elnummer
6305619
Leverandørens varenummer
4883
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Farge:
Antrasitt
Høyde:
400 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
3 moduls ramme og påveggssboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x400x17. påveggsboks: 135x400x27.


