Videx - VIDEX 316C 4VDIST VX2200 VIDEO FORDELER, 4 VEIS - 316C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreInstallasjonsteknikk:
NettverksteknikkAntal ringeknapper:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Bredde - 77 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006611
Elnummer
6300100
Leverandørens varenummer
316C
Typebeskrivelse
6300100
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Bredde:
77 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
25 mm
Antall brukere:
4
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
4 veis video fordeler for VX2200 video system. Påvegg. 50mmx60mmx20mm.
Tilkobling med RJ45 og skru terminaler


