Videx - VIDEX 4823-0/DN/A AUDIO/VIDEO MODUL UTEN KNAPP - 4823-0/DN/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
VideomodulInstallasjonsteknikk:
NettverksteknikkAntal ringeknapper:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Videomodul
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Farge - Grå
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7079947005669
Elnummer
6300102
Leverandørens varenummer
4823-0/DN/A
Typebeskrivelse
6300102
Modell / utførelse:
Videomodul
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Grå
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
15 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Høyttalerenhetens frontpanelmodul med innebygd kamera for VX 2200 digitalt system ("6-wire bus" -video) ved hjelp av koaksialt eller balansert videosignal.
0 samtale trykknapp.
4283-enheten er et intelligent frontpanel basert på et 6-ledet BUS-intercom-system som muliggjør tilkobling av tradisjonelle trykknapper. Denne enheten er plassert i en enkelt 4000-seriemodul og inneholder funksjonelle grensesnittforbindelser fra funksjonell til digital buss, høyttalermodulen med 0, 1 eller 2 samtale knapper inneholder også en høy kvalitet CCD kamera og infrarød belysning lysdioder. I tillegg til konvensjonelle akustiske signaler gir 4283 høyttalerenheten visuell indikasjon som er relevant for systemdriften av de fire lysdiodene på frontpanelet.
For hver versjon (0, 1 eller 2 knapper) finnes det 3 modeller med følgende kameraalternativer; svart og hvitt, fargedag / natt eller fargedag / natt med vidvinkelkamera.
I de to første modellene har det innebygde kameraet horisontal og vertikal justering på 10 grader, mens med bred vinkel er kameraet fast, men synsfeltet er 170 grader.
Kameraet kan settes til å fungere med kompositt videosignal (koaksialkabel) eller balansert videosignal (ett vridd par).
Tilgjengelig i alle 4000-serien. Denne enheten gjør det mulig å koble til opptil 32 funksjonstrykkknapper ved hjelp av standard 4000 Series forlengelsesmodulpaneler Art. 4842, 4843, 4844, 4845 og relevant dobbeltsnittsversjon 4842D, 4843D, 4844D og 4845D. 4283 kan fungere med intercom og video intercom tilgjengelig for VX2200 fra 900, 3000 eller 5000 serien.
For å bestille fargekamera-versjon legger du til "/ farge" på artikkelen koden eller "/ wide" for å bestille fargen bred kamera versjon.


