Videx - VIDEX 4843/A MODUL ALU UTVIDERMODUL, 3KNAPP - 4843/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreInstallasjonsteknikk:
BussystemGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 3
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877017657
Elnummer
6305568
Leverandørens varenummer
4843/A
Typebeskrivelse
6305568
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
3
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


