Videx - VIDEX 4882/C RAMME/PÅVEGG KROM RAMME/PÅVEGGBOKS, 2 MOD - 4882/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Høyde - 280 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018142
Elnummer
6305617
Leverandørens varenummer
4882/C
Typebeskrivelse
6305617
Farge:
Sølv
Høyde:
280 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
2 moduls ramme og påveggssboks i krom for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x280x17. påveggsboks: 135x280x27.


