Videx - VIDEX 4884/C RAMME/PÅVEGG KROM RAMME/PÅVEGGBOKS, 4 MOD - 4884/C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Høyde - 280 mm
Bredde - 270 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018203
Elnummer
6305623
Leverandørens varenummer
4884/C
Typebeskrivelse
6305623
Farge:
Sølv
Høyde:
280 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
17 mm
4 moduls ramme og påveggssboks i krom for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 270x280x17. påveggsboks: 270x280x27.


